Kannettava kovuudenmittauslaite alphaDUR II (ilman anturia)

Tuote nro.: 495042
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä AD-11-102
Liitäntä RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Virtalähde NiMH-akku
Pituus 198 mm
Leveys 160 mm
Korkeus 78 mm
Paino 1 400 g
Tuotetyyppi Kovuusmittari

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 495042
EAN / GTIN 2050001659675

Kuvaus

Malli:

Kannettavaan UCI-tarkistuslaitteeseen alphaDUR II voidaan liittää anturit standardin DIN 50159-1 version 2008-10, standardin ASTM A 1038 ja VDI / VDE-direktiivin 2616 mukaisesti ja kimmahdusvoimaa hyödyntävät laitteet, tyyppi D standardien DIN 50156 ASTM A956 mukaisesti. Testitunkeutuma mitataan testikuormituksella. Tunnistaa automaattisesti liitettyjen anturien testauskuorman. Helppo valikko-ohjaus suurella, suuriresoluutioisella värinäytöllä. Tallentaa 50 työmateriaalin kalibrointitiedot ja jopa 500 000 mittaustietoa, jotka sisältävät päivämäärän, kellonajan, materiaalin ja mittaustuloksen. Monipuoliset tilastotoiminnot.

Käyttö:

Kannettavaan käyttöön (akkukäyttö noin 8h) sekä myös nopeaan kovuuden mittaukseen tuotannossa ja tavaran tulotarkastuksessa kaikilla metallimateriaaleilla.

Toimituksen sisältö:

Peruslaite, jossa sisäinen NiMH-akku, virtalähde/laturi, anturikaapeli, kuljetuslaukku. Käyttöohje USB-muistitikulla. (Mittauksessa tarvitaan myös vastaava anturi nro 495043.)

Erikoistarvike:

Sondi nro 495043.
Kantolaukku, anturikahva. UCI-testipalat ja ISO/ASTM-sertifikaatti pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat