{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Lukema | 1 HR | |
Näyttö | 6,5 tuuman kosketusnäyttö | |
Koestusmenettely | Rockwell / Super-Rockwell | |
Valmistajamerkintä | NEXUS 610RS | |
Liitäntä | USB-2 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Rockwell-asteikot | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, V, W, X, Y | |
Käyttö | moottoroitu | |
Pääkuorman koestusvoima | 15; 30; 45; 60; 100; 150 kg | |
Esikuorman koestusvoima | 3; 10 kg | |
Suurin näytteen leveys | 250 mm | |
Suurin näytteen korkeus | 165 mm | |
Virtalähde | 220 − 240 V / 50 Hz | |
Pituus | 505 mm | |
Leveys | 250 mm | |
Korkeus | 855 mm | |
Paino | 82 kg | |
Tuotetyyppi | Kovuusmittari |
Tuotekoodi | 495073 605RS |