• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

LED-luuppivalaisin lisälinssillä 153 mm

Tuote nro.: 491496 153

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Linssin ⌀ 153 mm
Suurennus (x-kert.) 2
Suurennus. lisälinssi (x-kert.) 3,5
Pään ⌀ 250 mm
Nivelvarren pituus A 500 mm
Nivelvarren pituus B 484 mm
Ulottuma 1356 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
LEDien lkm 48
Tuotetyyppi Luuppivalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 491496 153

Kuvaus

Malli:

Muotoilultaan innovatiivinen suurennusvalaisin korkeisiin vaatimuksiin. Suuri ikkuna, ⌀ 153 mm, vääristymättömään tarkasteluun. Tasapainotettu, jousikäyttöinen, täsmällisesti lukittava, lujatekoinen varsi. Materiaalina alumiini ja korkean suorituskyvyn muovit.
  • Täysin naarmuuntumista kestävä lasilinssi mahdollistaa vääristymättömän kuvan.
  • 3D-päänivel mahdollistaa yksilöllisen säädön ja kiinnityksen.
  • Valaisu: 48 suurteho-LEDiä, tehonotto vain 14 W. Valoteho 6000 luksia, himmennettävissä portaattomasti 10 prosenttiin asti, LED-valojen käyttöikä jopa 50 000 tuntia.
  • Segmenttikytkentä (Visualizer) mahdollistaa rakenteita korostavat valaisutehosteet. Värintoistoluokka 1A mahdollistaa värien erinomaisen toiston.

Käyttö:

Laboratorio-, valmistus-, asennus-, laadunvalvontakäyttöön jne, kun ulkonäkö- ja ergonomiset käsittelyvaatimukset ovat korkeat.

Toimituksen sisältö:

Sisältää pistokkeellisen verkkolaitteen 100 − 240 V, 50/60 Hz, linssinsuojuksen ja pöytäpuristimen nro 491492 koko TK.
Myös ylimääräinen lisälinssi, ⌀ 30 mm.

Huom:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Ohje:

Tämä valaisin sisältää sisäänrakennettuja LED-lamppuja. Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat