Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Mikroskooppijärjestelmä DMS300M

Tuote nro.: 491796 DMS300M

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Livekuvan tarkkuus enintään 1920×1080 px
Videoleikkeiden tarkkuus enintään 1920×1080 px
Still-kuvien tarkkuus enintään 1824×1368 px
Objektiivi 0,8× akromaattinen
Paino 26,2 kg
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Videotarkastusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 491796 DMS300M

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen mikroskooppijärjestelmä, integroitu High-End-optiikka ja tehokas digitaalikamera, lisäksi LED-valo ja kääntövarsijärjestelmä. Optimoitu digitaalista tarkastusta ja dokumentointia varten teollisuusympäristössä.
  • 2,5 megapikselin digitaalikamera.
  • Nopea livekuvaus: jopa 30 kuvaa sekunnissa.
  • Ohjelmoitavat esiasetukset ja tuotavat päällekkäiskuvat.
  • Kaikkien kameran parametrien suora ohjaus infrapunaohjaimella (HD-tilassa).
  • HD-videoiden tallennus suoraan SD-kortille.
  • 8:1 zoomalue (portaittain säädettävä) mahdollistaa nopean siirtymisen yleiskuvasta yksityiskohtiin.
  • Suurennusalue 15× – 120× digitaalisesti (sis. 0,8× objektiivin) 22 tuuman näytöllä.
  • Parfokaalinen optiikka − ei jälkitarkennusta vaihdettaessa suurennusastetta.

Etu:

  • Ergonomista työskentelyä hyvän käyttömukavuuden ansiosta.
  • Optimoitu yksinkertaista ja nopeaa laadunvalvontaa, kokeita ja dokumentointia varten.
  • Erilliskäyttö mahdollista HD-näytön kautta ilman PC:tä.
  • Kaikkien kameran parametrien suora ohjaus.
  • Leica LAS EZ -ohjelmisto kuville tietokoneeseen.

Toimituksen sisältö:

Stereomikroskooppi, jalusta käännettävällä varrella, objektiivi 0,8×, LED-rengasvalo, käsi- / jalkakytkin, 2 kauko-ohjainta, HDMI- ja USB-kaapeli, yleiskäyttöinen USB-verkkolaite, SD-kortti.
Mukana ohjelmisto Leica Application Suite EZ (LAS EZ).
Mukana 10 tuuman näyttö.

Erikoistarvike:

Alavalaistus nro 491777 koko BLI.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat