{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työpöydän korkeus | 840 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 100 kg | |
Pöytälevyn paksuus | 50 mm | |
Vetolaatikon ulosveto | 90 | |
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Vetolaatikon hyötyleveys | 490 mm | |
Vetolaatikon hyötysyvyys | 520 mm | |
Laatikoiden lukumäärä | 3 | |
Kantokyky jakautuneena pinnalle | 1 000 kg | |
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä | |
Paino | 124 kg | |
Tuotetyyppi | Alusta |
Tuotekoodi | 491914 1500X700 |