Malli:
Vankka malli käytettäväksi suoraan sorvaus- tai jyrsinkeskuksessa. Sisä- ja ulkohalkaisijoiden, pyörintätarkkuuden, pistojen ja seinämien paksuuden mittaukseen, toistotarkkuus 2 µm.
Sopii kaikkiin mittakelloihin ja tarkkuusmittakelloihin, joiden varren ⌀ on 8 h6 mm ja rungon ⌀ enintään 62 mm (näyttölaite ei sis. toimitukseen).
Etu:
Lyhyet mittaus- ja valmisteluajat, vankka ja helppohuoltoinen.
Toimituksen sisältö:
Mittauslaite täysin koottuna;
sis. 2 paria TiN-pinnoitettuja mittauskiekkoja (1×⌀ 8 mm / 1×⌀ 13 mm), 3 taivutettua ruuvitalttaa (SW 3, 4 ja 5).