Malli:
Laadukasta, karkaistua (60 ± 2 HRC) ja hehkutettua terästä. Yläpinta hiottu ja läpätty. Alk. ⌀ 1,5 mm mitat merkitty, 0,1 mm − 0,99 mm viisteettä. 1,0 mm:stä alkaen toisella sivulla viiste.
Toleranssiluokka 1:Tapin ⌀ ± 0,001 mm.
Käyttö:
Poista rasva ennen käyttöä, ja rasvaa käytön jälkeen.
Ohje:
Ilmoita tilatessasi lisäksi
toivottu ⌀, esim. nro
483900 koko 5
10,08 tai
483920 koko 5
10,082.