Mittapalasarja Keramiikkaa, toleranssiluokka 1

Tuote nro.: 481310
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
3 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN EN ISO 3650
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja
  • Pakkaus: kestävä rasia

Kuvaus

Malli:

Erittäin puhdasta keraamista materiaalia zirkoniumdioksidia (ZrO2), valmistettu sintrausmenetelmällä.
  • Kovuus: Noin kaksi kertaa kovempaa kuin teräs: 1350 HV.
  • Murtolujuus: Yltää n. 70 %:iin teräksen taivutuslujuudesta. Iskunkestävä.
  • Kulutuksenkestävyys: Verrattuna teräkseen n. 10-kertainen käyttöikä. Ei purseen muodostumista. Ei plastista muovautumista. Naarmut ja pienet virheet eivät vaikuta mittaustulokseen. Pinta pysyy pitempään hyvin kiinnittyvänä kuin teräspinta.
  • Käsittely / hoito: Kestää erittäin hyvin lipeää, happoja, öljyä ja hiontavettä. Rasvanpoistoon ei tarvitse käyttää aikaa ennen käyttöä eikä rasvaamiseen käytön jälkeen niin kuin teräksessä. Keveys on eduksi pitkissä mitoissa.
  • Lämpötilakäyttäytyminen: Laajenemiskerroin (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 samankaltainen kuin teräksellä. Vähäinen lämmönjohtokyky.
  • Antimagneettinen: Ei magnetoidu.
  • Kiinnittyvyys: Homogeenisen, erittäin tiiviin kiderakenteen ansiosta hyvä tarttuvuus myös teräkseen ja helppo kiinnittyvyys. Kylmähitsaus ei ole mahdollista.
  • Tarkastustodistus: Jokainen mittapala on varustettu yksilöivällä numerotunnisteella. Todellinen poikkeama määrämitasta on ilmoitettu tarkastustodistuksessa. Absoluuttinen tosimitta on siten tiedossa. Mukana kansallisiin vakiomittoihin johdettava valmistajan tarkastustodistus.

Käyttö:

Toleranssiluokka 1 työ- ja säätömittana tarkistustulkkien tarkastuksessa. Tarkoitettu mittaustiloihin.