Välimitallinen tappitulkki Kulutusylimitan kanssa

Tuote nro.: 484025
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Mittarunko ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja läpättyä tulkkiterästä.
Näiden työtulkkien hyväksymispuolet valmistetaan standardin DIN 7164 mukaisin kulumisylimitoin.
Välimitallinen kitatulkki ja ISO-sovite esim. nro 484025 2,37 H6 tai lukuarvoinen toleranssi, esim. nro 484025 28 +0,01 / -0,02.

Standardi:

Toleranssi ja mittaerot ovat standardien DIN 1938-1, DIN 2245-1 ja DIN 7164 mukaiset.

Ohje:

Kokomerkinnän tyyppi kuvaa nimellismittaa millimetreinä (mm).

Tyyppi A = 2 – 2,999
Tyyppi B = 3 – 10
Tyyppi C = 10,001 – 14
Tyyppi D = 14,001 – 18
Tyyppi E = 18,001 – 24
Tyyppi F = 24,001 – 30
Tyyppi G = 30,001 – 40
Tyyppi H = 40,001 – 50
Tyyppi I = 50,001 – 60
Tyyppi J = 60,001 – 90
Tyyppi K = 90,001 – 99,999
  • Ilmoita tarkka nimellismitan ⌀ toleranssikentän (A-ZC) ja laadun (6−13) tai lukuarvoisen toleranssin (±) kanssa.
  • Välimittatulkit ovat vain tappitulkkeja desimaalimitoilla!
  • Sileä (suora) ⌀ ISO-sovitteella katso nro 484000; 484020; 484040 tai tilauksesta.
  • Mittatulkit (ilman kulutusylimittaa) katso nro 484027.