{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 12,5 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
virheraja | 0,005 mm | |
Liitäntä | RS232C-liitäntä. | |
IP-suojausluokka | IP 65 | |
Mittausvoima | 0,5 − 0,9 N | |
Kiinnitysvarren ⌀ h6 | 8 mm | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Kotelon ⌀ | 44 mm | |
Rungon paksuus | 19 mm | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 434035 12,5IP | |
Valmistajan numero | 905.4525.10 |