Tarkkuusmittakello iskunkestävä

Tuote nro.: 433050
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
147 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuu 2006 (paitsi koko 100/80).
Tukeva, mattakromattu messinkikuori.
Kiinnitysvarren ⌀ 8 mm h6, karkaistu ja hiottu.
Asteikkotaulu on käännettävissä ulkokehän avulla.
Keskiönäyttö 1/100 mm:n asteikkojako, pieni näyttö 1 mm:n asteikkojako.

Erikoistarvike:

Erikoiskärjet nro 434900 / 4910 / 4915.