Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Digitaalinen muovityöntömitta digiMax® 150

Tuote nro.: 412830 150
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 0 mm - 150 mm
Lukema 0,01 mm
Lukema 0,0005 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
virheraja 0,05 mm
Syvyysmitta käytettävissä kyllä
Syvyysmitta litteä
Leukapituus 40 mm
LCD-näytön merkkikorkeus 7,5 mm
mittaustekniikka digitaalinen
Paino 0,048 kg
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 357
Tuotetyyppi Yleiskäyttöinen työntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 412830 150

Kuvaus

Malli:

Metalliton High-Tech-materiaali, 50 % kuitua.
Numerokorkeus 7,5 mm, 5-merkkinen digitaalinäyttö
Mittausalue 0 – 150 mm.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat