Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, teräväpäinen, koverrettu 125 mm

Tuote nro.: 726255 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
669 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Leikkuuviiste: Ilman sivupintaa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 125 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Leikkuuviiste Ilman sivupintaa
Pään leveys 10 mm
Terien pituus 10 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. 0,1 mm - 1 mm
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 726255 125
EAN / GTIN 4045197976611

Kuvaus

Malli:

Tarkasti tehty kapea malli. Induktiokarkaistut terät (62 − 64 HRC). Häikäisemätön ja himmeäksi puhallettu pinta, limitetty nivelliitos ja upotettu ruuvi. Vaihdettava kaksoisjousi helpottaa käyttöä. 2K-kahvankuoret johtavaa materiaalia. ESD-kelpoisuus. Terät tarkkuushiotut.

Raaka-aine:

CNC-työstettyä erikoistyökaluterästä, suurta mittatarkkuutta edellyttävään käyttöön.