Hienomekaanikon kaavin, muovikahva

Tuote nro.: 836220
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän pituus 25 mm
terän leveys 8 mm
Kokonaispituus 150 mm
Kahvamateriaali muovi
Terän materiaali kromivanadiiniterästä
Tuotetyyppi Kaavin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 836220
EAN / GTIN 4049002024504
Valmistajan numero R460 150 0

Kuvaus

Malli:

Kapea kolmikulmainen onttoprofiiliterä.
Kromivanadiiniteräs, muovikahva ja suojatulppa.