Malli:
4,5 mm paksu lasikuitujousi, vakaa työnnettävä 5 kN asti ja silti joustava (120 mm:n säteelle asti). Molemmissa päissä liimatut päätyholkit kierteellä tarpeen mukaan joustavien ohjauskärkien, vetosukkien tai vetosilmukoiden kiinnittämistä varten. Laadukkaalla teräskelalla, jossa ulosvedettävät seisontajalat, 2 säilytyslokeroa tarvikkeineen, pysäköintijarru ja kaksi purkujärjestelmää (pikapurku ja automaattinen purkujarru).
Toimituksen sisältö:
Sisältää tarvikkeet, jotka pysyvät hyvin tallessa säilytyslokerossa: 1 joustava ohjauskärki (Runpogleiter), kierteentasain ja jaloterässilmukka. 1 nokkakupu lenkillä, 1 juoksupyörä, 2 päätyholkkia, 1 liitosholkki, 1 erikoisliima 3 g.