{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 18 V | |
Valmistajamerkintä | GSR 18 V-60C | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Akkukapasiteetti | 2 Ah | |
akun jännite | 18 V | |
Moottorin rakenne | Hiiletön moottori | |
enimmäisvääntömomentti pehmeä | 31 Nm | |
enimmäisvääntömomentti kova | 60 Nm | |
Kierroslukualue 1 vaihde | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Kierroslukualue 2 vaihde | 0 min-1 - 1 900 min-1 | |
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 13 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 38 mm | |
Paino | 1,7 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | <2,5 m/s2 | |
Liitäntä | langaton lataus | |
Tyypillinen käyttö | Heavy Duty | |
Tuotetyyppi | Poraruuvinväännin |
Tuotekoodi | 070247 GSR1860CW | |
Valmistajan numero | 06019G1105 |