{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Laitteen liikepituus | 25 mm | |
Sokkoniittimuttereille, kaikki raaka-aineet | ⌀ 6,4 | |
Teräksisille sokkoniiteille | ⌀ 4,8 mm | |
Sokkoniittimuttereille, alumiini | ⌀ 8 mm | |
Asetusvoima | 15000 N | |
liitostyyppi | WiFi 2,4/5,0 GHz; Bluetooth | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Akkukapasiteetti | 18 Ah | |
akun jännite | 2,1 V | |
Paino sisältää akun | 2 kg | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Vetoniittikone |
Tuotekoodi | 770517 1 | |
EAN / GTIN | 4007081081801 | |
Valmistajan numero | 1567800 |