Kattava sähköasentajan työkalulajitelma laadukkaassa työkalulaukussa, molemmin puolin avattava.
Sähköasentajan vesivaaka: 1 kpl nro
467415 koko 430
Taskuvesivaaka Electric: 1 kpl nro
467484 koko 70
Kaksipäinen kiintoavain JOKER: 1 kpl koko 10x13 mm
Monikäyttöavain TwinKey®: 1 kpl nro
623550Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa, 28 osaa: 1 kpl nro
630295 koko S
Pozidriv-ruuvinväännin, VDE-eristetty: 1 kpl koko 1
Uraruuvinväännin, VDE-eristetty: 1 kpl koko 3,5 mm
Kraftform Kompakt VDE-sarja, 16 osaa: 1 kpl, vastaa nroa
667260Kärkiyhdistelmäpihdit, kromatut, VDE-eristetyt: 1 kpl nro
701655 koko 145
Vesipumppupihdit Cobra®, fosfatoitu: 1 kpl nro
705800 koko 180
Kärkipihdit − taivutetut, VDE-eristys: 1 kpl nro
713700 koko 200
Tehosivuleikkuri, kromattu, VDE-eristetyt: 1 kpl nro
723500 koko 200
Sivuleikkuri, kromattu, VDE-eristys: 1 kpl nro
725300 koko 160
Yleiskäyttöinen kuorintatyökalu ErgoStrip®: 1 kpl nro
728091 koko 8-13
Kuorintapihdit 10 mm² asti: 1 kpl nro
728630 koko 10
Asennuspihdit, VDE-eristys: 1 kpl nro
728787 koko 200
Puristuspihdit liitinholkeille10 mm² asti: 1 kpl
Sähköasentajantaltta: 1 kpl nro
743000 koko 250
Lukkosepänvasara: 1 kpl koko 300 g
Siirtoleukapihdit: 1 kpl nro
813700 koko 180
Kaapeliveitsi, kiinteäteräinen, VDE-eristetty: 1 kpl nro
844410