Sähköasentajan Slim-ruuvitaltta PlusMinus-ruuveille, Classic täyseristetyt

Tuote nro.: 668392
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
424 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Varsi ja terä täyseristetyt 1000 volttiin asti standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.
Kapea kahva, jossa on ihoystävällinen elastomeeripinta ja jonka sisus on erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenia. Kahva on erityisen pintarakenteensa ansiosta luistamaton myös kostein tai öljyisin käsin.
Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.
Pienempi teränhalkaisija ja integroitu suojaeristys syvällä olevia ruuvi- ja jousielementtejä varten (terän ⌀ = eristeen ⌀ terän etuosassa).

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.
Yhdistelmäprofiiliruuvitaltan kärki sopii täydellisesti PlusMinus-ruuveihin (Pozidriv/ura-yhdistelmä), joita käytetään pääasiassa sähköasennuskomponenteissa.