{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Laitteen liikepituus | 20 mm | |
Sokkoniiteille, kaikki raaka-aineet, enint. | 6,4 mm | |
Asetusvoima | 14000 N | |
Akkukapasiteetti | 2,6 Ah | |
akun jännite | 14,4 V | |
Paino sisältää akun | 2,2 kg | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Vetoniittikone |
Tuotekoodi | 770505 | |
Valmistajan numero | 1457186 |