Suuret puristuspihdit K05SYNCRO

Tuote nro.: 729905 K05SYNCRO
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

johdinpoikkipinnoille 6 mm2 - 50 mm2
Paino 1,2 kg
Kokonaispituus 390 mm
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 729905 K05SYNCRO
EAN / GTIN 4012078000079
Valmistajan numero K05

Kuvaus

Malli:

Tehokas pää, välitys ja sisäiset, kierrettävät profiilikiekot. Putkikahva, jossa muovikuoret. Profiilikiekkojen poikkileikkauskohdistus näkyvillä.
Profiilikiekkojen säätö yhdellä kädellä. Taatusti turvallinen poikkileikkauksen kohdistus synkronoidun profiilikiekkojen säädön ansiosta. Ergonominen 2-komponenttikahva ja liukumissuoja molemmilla puolilla.

Käyttö:

Eristämättömille putkikaapelikengille ja -liittimille (normaalimalli).

Ohje:

Ei DIN-standardin mukaisille puristuskaapelikengille ja ranskalaisille CNF-kaapelikengille.
DIN- ja ranskalaisille CNF-kaapelikengille puristuspihdit saatavana tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat