Taivutettu keilaharja Vaihtuva punontasuunta, teräslanka 0,50 mm 115XM14 mm

Tuote nro.: 571305 115XM14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali Teräslanka
Harjasten ⌀ D1 115 mm
kierre M M14
Harjaksen paksuus 0,5 mm
Harjaosan leveys L1 12 mm
Harjaosan pituus H1 24 mm
Punos Vaihtuva punontasuunta
Tupsujen lkm 20
Enimmäiskierrosluku 12 500 min-1
Tuotetyyppi Keilaharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 571305 115XM14
EAN / GTIN 4017359370124
Valmistajan numero 472257WZ

Kuvaus

Malli:

Kupera keilaharja suorasta langasta 0,50 mm punotut harjasniput on kiinnitetty teräskeskiöön. Erittäin voimakas harjausteho, hyvä kulumiskestävyys.

Käyttö:

Vaihtuva punontasuunta (myötä-/vastapäivään) parantaa tehoa vaikeissa harjaustöissä. Erittäin hyvä soveltuvuus käyttöön kulmissa ja reunoissa, tasainen käynti.
Soveltuu työstöön vaikeapääsyisissä paikoissa, raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen.
Sisäkierre M14, suoraan kiinnitystä varten kulmahiomakoneisiin.