Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Bristle Disc M14 ⌀ 115 mm BD-ZB

Tuote nro.: 573530
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka

Kuvaus

Malli:

Bristle-erikoispuhdistuslaikat ovat homogeenisia hiomapäitä, erikoismuotoiltu keramiikkarae ja alumiinioksidin seos, erittäin pitkä kestoikä. Erittäin joustava ja mukautuva.

Käyttö:

Lähes kaikille materiaaleille työturvallisuuden ollessa huippuluokkaa.Ruosteen, liimajäämien, maalin, pintanaarmujen ja särmien poistoon. Häivytyksiin, viimeistelyyn, kiillottamiseen, puhdistamiseen ja purseenpoistoon.
Integroitu M14-kiinnitys suoraan käyttöön kulmahiomakoneessa ilman lisätarvikkeita.

Ohje:

Koko Roloc™-pikavaihtojärjestelmä, koot ⌀ 50 mm ja ⌀ 75 mm, alkaen nrosta 554005.