• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Varasahanterä nrolle 581720 mm

Tuote nro.: 581725
  • Terän pituus: 265

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hammasmalli Ristihiottu
Hammasta/tuuma 16
Terän pituus 265 mm
Tuotetyyppi Käsisahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 581725
Valmistajan numero GNB265P/-1

Kuvaus

Malli:

Ristihiottu, siisteille leikkuupinnoille, hyvä sahausteho. Terän paksuus 0,6 mm.

Käyttö:

Kuivan puun, muovin, melamiinin, kipsilevyn jne. nopeaan ja kapeaan sahaukseen.

Sopii:

Katkaisusaha nro 581720.