Tarkkuus-sisäkehähiomalaikka H×S×K (mm)

Tuote nro.: 595051
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    9,87 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    8,22 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
  • Hionta-menetelmä: Sisäpyörö
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Muoto: 5

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hionta-menetelmä Sisäpyörö
Hioma-aine tehoerikoiskorundi
Hioma-aineen lyhenne A
Koostumus 97A802I5V112 Steel universal
Muoto 5
Laikan ⌀ D 50 mm
Laikan leveys T 40 mm
Reiän ⌀ H 16 mm
Syvennyksen ⌀ P 30 mm
Syvennyksen syvyys F 1 13 mm
Tuotetyyppi Sisäpyörö-hiontalevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 595051
EAN / GTIN 9003176647469
Valmistajan numero 664746

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokkaat erikoiskorundi-sisäpyöröhiomalaikat, keraaminen sideaine.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen sisäpyöröhionnassa, esim. läpireikien, sovitusten hiontaan.

Erittely:

97A802I5V112 Steel Universal.