Liuskahiomalaikka SLTT (ZA), litteä-kartio Teräkselle ⌀ 115 mm

Tuote nro.: 565401
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1
    alkaen 7,45 €
  • alkaen 10
    alkaen 6,21 €
pyynnöstä
Toimitettavissa
343 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: ZA
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • optimoitu materiaalille: teräs
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Kuvaus

Malli:

Patentoitu sirppimäinen lamellimuoto ja sijoittelu mahdollistavat suuren lamellitiheyden ja poikkeuksellisen hyvän hiontatehon sekä käyttöiän. Laadukas teräspelti- tai lasikuiturunko mahdollistaa hyvin äänettömän ja värinättömän käytön.
ZA: Puhdas zirkonikorundi polyesteri-puuvilla-seoskudosalustalla. Erittäin hankaava avoimen raehajonnan ansiosta.
ZA-Power: Erityinen zirkonikorundiseos, jossa hiomatehoa parantava pinnoite. Ei tukkeudu eikä lasitu viileän lastuamisen ansiosta.
CER: Erinomainen hiontateho, keramiikkarae itsestään teroittuva. Ei lasittumista tai ylikuumenemista. Sopii erittäin hyvin myös reunahiontaan.
SiC: Erityisen karkea piikarbidirae, ei tukkeudu. Soveltuu erittäin hyvin alumiinille ja kuitukomposiiteille.

ZA: Puhdas zirkonikorundi polyesteri-puuvilla-seoskudoksella. Erittäin hankaava avoimen raehajonnan ansiosta.

Käyttö:

Suurin hiontateho ja pitkä kestoikä.

Ohje:

Alustattomat liuskahiomalaikat SLTflex pehmeään hiontaan, pienahitsin työstöön jne. alkaen numerosta 566300 .