Malli:
Valikoimissa valikoidut jyrsimet, käytetyimmät muodot ja mitat.
Varren ⌀ 6 mm.
GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.
Käyttö:
Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.
Toimituksen sisältö:
1 kpl/koko nro
540709 koot AS0616; AS1225; C0616; C1225; D0807; F0618; F1225; L1020.