Malli:
Tarkasti tehty kapea malli. Induktiokarkaistut terät (62 − 64 HRC), leuoissa sileä tartuntapinta. Kiiltämätön ja himmeäksi puhallettu pinta, matala ja säädettävä nivel ja samaan tasoon upotettu ruuvi. Vaihdettava kaksoisjousi helpottaa käyttöä. 2K-kahvankuoret sähköä johtavaa materiaalia. ESD-kelpoisuus.
Raaka-aine:
CNC-työstökoneella työstettyä, muottiintaottua kuulalaakeriterästä.Soveltuu hyvin suurta mittatarkkuutta edellyttävään käyttöön.
Toimituksen sisältö:
1 elektroniikka-as. sivuleikkurit nro 726315 (terävät, ovaalit leuat): 125 mm
1 sähköasentajan viistoteräleikkuri nro 726805: 125 mm
1 elektroniikka-asentajan kärkipihdit nro
727125: 140 mm