Kärkipihtisarja, pitkä malli 3 osaa 3

Tuote nro.: 700115 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 673 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pihtien määrä 3
Tuotetyyppi Kärkipihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 700115 3
EAN / GTIN 4045197347732

Kuvaus

Malli:

Vankat pihdit kromi-vanadiiniterästä, niklattu. Kaksinkertaisen muovipäällyksen ansiosta hyvä pitävyys, leuat hammastettu sisäpuolelta.

Käyttö:

Syvällä oleviin tai vaikeasti käsiteltäviin osiin tarttumiseen ja niiden asennuksiin.

Toimituksen sisältö:

1 kärkipihdit, suorat: 280 mm
1 kärkipihdit, 45° taivutettu: 280 mm
1 asentajanpihdit (Sytytystulpan pistokkeen ulosvetopihdit): 280 mm