{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Valmistajamerkintä | ECO-OIL13 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 300 W | |
Säiliöiden tilavuus | 180 l | |
Pituus | 1 050 mm | |
Leveys | 670 mm | |
Korkeus | 1 500 mm | |
Turbiinien lkm | 1 | |
Ilmavirran määrä | 46 l/s | |
Tyhjiö | 320 mbar | |
Toimintaääni | 76 dB(A) | |
Paino | 120 kg | |
Tuotetyyppi | Märkä- ja kuivaimuri |
Tuotekoodi | 078559 ECO-OIL13 | |
EAN / GTIN | 5711141019312 | |
Valmistajan numero | ECOOIL13 |