Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Pistorasialista IP44

Tuote nro.: 081169
  • IP-suojausluokka: IP 44

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 44
Nimellisteho avattuna 3 500 W
Pistorasioiden lukumäärä 5
Listan pituus 520 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Kaapelin rakenne 3G1,5
Kaapeliluokka H07RN-F
Kaapelin pituus 2 m
Virtakytkin kyllä
Soveltuu maihin F, B, PL, CZ
Tuotetyyppi Pistorasialista
Pistoketyyppi, tulo E

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081169

Kuvaus

Malli:

Valaistu turvakytkin ja pistorasiat 45° kulmassa. 3500 W (16 A) nimellisteho.
Roiskevesisuojatut pistorasiat, joissa itsesulkeutuvat kannet ja tiivistysrenkaat. Iskunkestävä ja mekaanisesti luja muovirunko, vankka ripustuskoukku.
Pistorasiat maita F, B, PL ja CZ varten.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.