TKM-tarkkuus-täyssädejyrsin DLC

Tuote nro.: 207097
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
61 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: −0,007 / 0,002
  • syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven DLC-pinnoitteella sp2.
Tarkkuussädejyrsin, kun kyseessä on säde-⌀ ja muotopoikkeama µm-alueella.
Toleranssit: sädemuoto = ± 0,005 mm.
Työkappaleen erittäin tarkkoja muotovaatimuksia varten.

Ohje:

Seuraajatuote nrolle 207095.
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
    ⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin