• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

GARANT Master Steel TKM-torusjyrsin HPC TiAlN

Tuote nro.: 206359
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
76 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • Kierukkakulmaominaisuus: epätasainen

Kuvaus

Malli:

Tolerassi: Lastuamissäde R1 = ±0,01 mm.

Etu:

Optimoitu uramuoto, epäkeskinen takareunan hionta,suuret lastu-urat.
HPC-jyrsin eri kulmasäteillä kaikille säteittäisille liitoskohdille.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Master Steel"
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin