GARANT Master Steel SlotMachine TKM-rouhintajyrsin HPC TiAlN

Tuote nro.: 205548
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
252 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • Jyrsintäprofiili: NR
  • Terien jako: epätasainen
  • Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana: täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä

Kuvaus

Malli:

Uudentyyppinen profiili, optimoitu suurille syöttönopeuksille. Parannettu lastuamissärmän suojaus kevyesti pyöristettyjen reunojen kautta. Hyvin suuri taivutusmurtolujuus ultrahienoraeseoksen käytön ansiosta.
Hammassyöttö mahdollista 0,1 mm:iin saakka syvyydessä, joka on enintään 2×D (täysurassa).

Etu:

Työkalun geometria mahdollistaa erittäin tiiviisti rullautuvat lastut, jotka poistuvat matalien lastukourujen kautta. Siksi työkalun suuntavakaus pysyy erittäin hyvänä. Upotuskulma on otsapuolen erittäin suuren kavennuksen ansiosta mahdollinen aina 10° asti.

Käyttö:

Rouhintaan, soveltuu erityisen hyvin täysuratyöstöön.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Master Steel"
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
    ⌀ d11 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin