GARANT Diabolo TKM-otsatorusjyrsin HPC TiAlN

Tuote nro.: 206275
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
126 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h9
  • Nousukulma: 12

Kuvaus

Malli:

GARANT Diabolo:
Erikoisprofiili, uusi pinnoite ja kovametalli erityisesti kovien materiaalien työstämiseen.
Toleranssi: Lastuamissäde R1 = ±0,01 mm.
Erityinen otsaleikkuu rivijyrsintään erittäin suurilla syöttönopeuksilla.

Käyttö:

Kopio- ja rivijyrsintään kovatyöstössä HPC/HSC-ehtojen mukaisesti. Erityisen jyrsintätekniikan avulla voidaan saavuttaa erittäin suuri lastuvirta.

Ohje:

Seuraajatuote nrolle 206278.
Työkalut ovat uudelleenteroitettavia.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Diabolo"
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
    ⌀ h9 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin