• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Konekierretappi lankakierreholkeille HSS-E-PM TiCN

Tuote nro.: 138200
  • Kierretyyppi: EG-M
  • Kylkikulma: 60
  • Etuviiste: E
  • Nousukulma: 45
  • Varsi: Lieriövarsi, h9

Kuvaus

Malli:

Kierrepora DIN 40435 mukaisesti (kuten DIN 371 / DIN 376).
Erinomaiset seisonta-ajat laadukkaan perusaineen ja TiCN-pinnoitteen ansiosta. Soveltuu laajalle käyttöalueelle ja monille erilaisille materiaaleille.

Käyttö:

Kiinnityskierteen EG valmistukseen metrisen ISO-kierteen DIN 8140 mukaan lankakierteille STI (Screw Threat Insert).

Ohje:

Huomioi aina alkureiän ⌀ (ks. taulukko)!
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
    EG-M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin