{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Raaka-aine | X-ABS | |
Työkalujen säilytystapa | Avotaskut | |
laukun kuormitettavuus | 30 kg | |
Laukun ominaisuus | Sopii lentokuljetukseen | |
Sisäpituus | 460 mm | |
Sisäleveys | 190 mm | |
Sisäkorkeus | 310 mm | |
Tilavuus | 27 l | |
Paino | 4,6 kg | |
Tuotetyyppi | Työkalujen kuljetusjärjestelmä |
Tuotekoodi | 692500 | |
EAN / GTIN | 4006793799714 | |
Valmistajan numero | 481070171 |