Holkkiavainsarja 1/2″, nelikulmainen 28 osaa

Tuote nro.: 637935
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
84 kappaletta varastossa
  • Nelikulma ja Wobble-Fix: kääntökulmalla

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.

Käyttö:

Kuusiokantauuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M12, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M6 - M12.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 10 kpl koot 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
6-kulm. BITS 5/16 tuumaa: 4 kpl nro 675440 koot 5; 6; 8; 10
BIT-terät 5/16 tuumaa, Phillips: 2 kpl nro 675400 koot 2; 3
KÄRJET 5/16 tuumaa, Torx®-ruuveille: 8 kpl nro 675470 koot TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
Jatkokappale ja pikavääntöhylsy: 1 kpl 250 mm
Jatkokappale Wobble: 1 kpl 50 mm
Liitoskappale ja pikavaihtoistukka: 1 kpl nelikantahylsy 1/2 tuumaa - bit-istukka 5/16 tuumaa
Räikkä (koko S): 1 kpl nro 640395 vaihtovivulla
Räikkä (koko P): 1 kpl nro 640390, sis. läpimenevän nelikulman
Säilytykseen: Kankainen taittotasku tarrakiinnityksellä