Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Monihampainen ruuvinväänninhylsysarja, 1/4 tuuman nelikulma 4 osaa

Tuote nro.: 630920

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 4
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Irrotusprofiili Monihammas-ruuvinvääntimet
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630920

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.

Käyttö:

Monihampaisille/XZN-ruuveille, joiden kierre M5 - M10.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Monihampaiset kärjet: 4 kpl (pituus 25 mm)
koot M5; M6; M8; M10

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat