Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Tiheähampainen räikkä, suunnanvaihdin, 1/4″ 1/4

Tuote nro.: 632385 1/4
  • Vääntönelikulma: 1/4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Kokonaispituus 119 mm
Hammasluku 72
Työskentelykulma 5 astetta
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Räikkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 632385 1/4
Valmistajan numero 863-1

Kuvaus

Malli:

Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän. Oikea- ja vasenkätisyyden vaihtovipu.
Oikea- ja vasenkätisyyden vaihtovipu.

Standardi:

Ulkonelikulmat standardin DIN 3120-A 6,3 mukaiset, jousikuula, sisänelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Sopii:

Käsikäyttöiset päät.