Malli:
Varusteltu kaappi, 30×28G.
Vahvistetut sivuseinät hyllytasojen kiinnitykseen, vahvistettu malli 200 kg:lle, 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Kaapit, joissa on vahvistettu pohja, ilman tasausalustaa.
Toimituksen sisältö:
Kaappi ja hyllytasot.
Pintakäsittely:
Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu.
Ohje:
Hyllytasot GridLine raskaiden tavaroiden kaappeihin, katso nro
942610.
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.