Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Erittäin vähän nukkaavat puhdistuspyyhkeet

Tuote nro.: 089135

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

entinen Tork-nimitys Purotop
Rep.kohdat 500
Leveys 275 mm
Pituus 360 mm
sopii pitimeen/annostelijaan F1, W1
Tuotetyyppi Paperipuhdistusliinat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 089135
Valmistajan numero 190494

Kuvaus

Malli:

Puhdistamisella tarkoitetaan tahrojen ja lian poistamista pinnoillta, koneista tai työkaluista liinoilla, joita käytetään kuivina tai veden, liuotin- tai puhdistusaineiden kanssa.
Pyyhkeet sopivat kosketukseen ruoan kanssa.
Erittäin nukkaamattomat Tork-puhdistuspyyhkeet (Purotop): Joustavat ja erittäin nukkaamattomat pyyhkeet käytettäväksi puhdistus-, liuotin- ja desinfiointiaineiden kanssa. Kalusteiden ja sisäpinnoitteiden puhdistukseen, sähkölaitteiden desinfiointiin. Autoteollisuuden testaamia ja hyväksymiä.

Sopii:

Paperirullanpidin nro 089160  koko F1, W1.