• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Akkukäyttöinen ruuvinväännin ilman akkua ja laturia M18FDD2-2

Tuote nro.: 070211 M18FDD2-2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V
Valmistajamerkintä M18FDD2-0X
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 18 V
Moottorin rakenne Hiiletön moottori
enimmäisvääntömomentti kova 135 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 0 min-1 - 550 min-1
enimmäiskierrosluku 2. vaihde 2 000 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 16 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 89 mm
Paino 1,8 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso <2,5 m/s2
Tyypillinen käyttö Heavy Duty
soveltuu materiaalille puu; teräs
Tuotetyyppi Poraruuvinväännin
USP1 18 V, 2-vaihteinen, FIXTEC
USP2 Ilman akkua, kuljetuslaukussa, pikakiinnitysistukan kiinnitysalue 1,5–13

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070211 M18FDD2-2
Valmistajan numero 4933464266

Kuvaus

Malli:

MILWAUKEE − akkuporaruuvinväännin Läpivedon kestävä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruuvain, jossa suunnanvaihtotoiminto. REDLITHIUM™-akut, joissa on yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö. Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä. FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka, karalukitus. Työskentelyalueen LED-valaistus. Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä.

Etu:

FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka.

Toimituksen sisältö:

Versio ilman akkua, laturia. Sisältää kuljetuslaukun.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin