Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Akkukäyttöinen 4-vaihteinen poraruuvain

Tuote nro.: 070204

Kuvaus

Malli:

Akkuporaruuvinväännin
  • Tarkkaan poraukseen ja ruuvaukseen.
  • Elektroninen kierrosluvunsäätö varovaista ja turvallista porausta ja ruuvausta varten, myötä- ja vastapäivään.
  • Kestävä metallinen koneistokotelo, pitkä käyttöikä.
  • Hyvä tasapaino ja ergonomia, softgrip-pinnat väsyttämättömään jatkuvaan käyttöön.
  • Erittäin tehokkaat Li-ioniakut, yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.

Tehokas 12V:n akkuruuvain, jossa on hiiletön moottori, 4-vaihteinen voimansiirto ja irrotettava poraistukka.
  • Hiiletön FEIN PowerDrive -moottori, tehokas ja huoltoa kaipaamaton, maksimaalisen tehokas ja pitkäikäinen.
  • QuickIN-pikavaihtojärjestelmä.
  • Irrotettava poraistukka kokometallia ylivoimaisen kestävyyden takaamiseksi erittäin vaativissa käyttöolosuhteissa.
  • Kaikille poranhalkaisijoille optimaalinen lastuamisnopeus 4-vaihteisen kokometallikoneiston ansiosta.
  • Poraa 6 mm metalliin 4. vaihteella ja 2 500 rpm.
  • Leikkaa tehokkaasti kierteitä 1. vaihteella.
  • Optimaaliset kierrosluvut itseporaaville ruuveille, porrasporille tai kierteitykseen.
  • Kompakti 150 mm:n pituus (ilman istukkaa).
  • FEIN SafetyCell Technology. Suojaa akkua ja konetta ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
  • Huoltovapaa, hiiletön EC-moottori, jossa 30 % suurempi hyötysuhde kuin DC-moottoreissa ja hyvä kierrosluvun vakaus.
  • Kuluminen erittäin vähäistä ja jopa 10-kertainen käyttöikä suhteessa vakiomallisiin DC-moottoreihin.
  • Patentoitu 4-vaihteinen voimansiirto ja suorakytkentä voimakkaaseen ruuvaukseen, poraukseen optimoidulla kierrosluvulla ja kierteitykseen.

Mekaaninen vääntömomentin katkaisu, 20-portainen säätö ja porausporras.

Ohje:

Sopivat aloitussarjat (koostuen vara-akusta ja laturista) löytyvät alkaen nrosta 073832 koko 9260431701.

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin