Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Pienahitsihiomakone, peruslaite LLK1503

Tuote nro.: 077770 LLK1503
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Valmistajamerkintä LLK1503
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Enimmäiskierrosluku 1 500 min-1 - 4 700 min-1
Laikan enimmäis-⌀ 152 mm
Paino 3,4 kg
Tuotetyyppi Pienahitsaussaumojen hiomakone
Tehonkulutus 1 200 W

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077770 LLK1503

Kuvaus

Malli:

Tehokas akkuperusmoottori TRINOXFLEX 18 V metallipintojen työstöön.
  • Erittäin kestävä, harjaton moottori ja suuri työstövoima.
  • Ainutlaatuinen pikakytkimellä varustettu työkalukiinnitin neljän järjestelmäkiinnittimien työkaluttomaan vaihtoon, satinointiin ja putkihiontaan, hiontaan nauhaviilalla tai pienahitsihiomakoneella.

Toimituksen sisältö:

Versio ilman kiinnitintä, mukana 2 × akku 18 V / 5,0 Ah, laturi ja L-Boxx® 238.

Ohje:

Sopivat hiomalaikat löytyvät nrolla 566994 ja nrolla 566996.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat