{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Valmistajamerkintä | LOCTITE 9466 | |
Kemiallinen perusta | Epoksihartsi | |
Dynaaminen viskositeetti | 35 000 mPas | |
Tiheys | 1,1 g/cm3 | |
Muoto | nestemäinen | |
Työstöaika | 3 600 s | |
Työstölämpötila | 15 °C - 25 °C | |
Käyttölämpötila-alue | −55 °C - 120 °C | |
Kosketuslujuusaika | 3 min | |
Toimintalujuus vastaa | 18 min | |
Ominaisuudet | iskusitkeä | |
soveltuu materiaalille | Metalli; Keramiikka; muovi | |
Maksimirakomitta | 5 mm | |
Vetolujuus | 32 N/mm2 | |
Vetorepeämislujuus | 37 N/mm2 | |
Shore A -kovuus | 60 | |
Väri | kellertävä | |
Täyttö | 50 g | |
Säilytyslämpötila | 8 °C - 21 °C | |
Kestävyys valmistuspäivästä | 24 kk | |
Tuotetyyppi | Kaksikomponenttiliima |
Tuotekoodi | 083372 9466 | |
EAN / GTIN | 4058093009123 | |
Valmistajan numero | 1811327 |