Akkukäyttöinen rasvaprässi 562 baariin asti M18GG

Tuote nro.: 083568 M18GG
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 18 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V
Valmistajamerkintä M18GG
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 2 Ah
akun jännite 18 V
Täyttömäärä irrallaan 500 cm3
Letkuliitäntäkierre 1/8 tuumaa
sopii patruunako’oille 400 g
Yhteensopiva patruuna 083590
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi Rasvapuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083568 M18GG
EAN / GTIN 4002395000340
Valmistajan numero 4933440490

Kuvaus

Malli:

Täytetään irtorasvalla (sisältö enint. 500 ml) tai patruunoilla (sisältö 400 g). Soveltuu rasvoille NLGI-luokkaan 3 saakka.
Varustettu ilmanpoistoventtiilillä. Rasvaprässin pituus 355 mm, letkun pituus 1219 mm.

Toimituksen sisältö:

Laturi, letku kulmaliittimellä, kuljetuslaukku.

Ohje:

Sopivat vaihtoakut ja tarvikkeet löytyvät alkaen numerosta 073814.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat