Työtilavalaisin Planonlight LED Black Series

Tuote nro.: 081353
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
53 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Planonlight LED Black Series on Planonlight-työvalaisinsarjan tehokkain, tiivein ja pienikokoisin valaisin. Monia joustavasti kiinnitettäviä käyttökohteita vaativimmilla, teollisilla käyttöalueilla.
  • Korkein valoteho, 157 Lumenia/W, LED.
  • Täysin huoltovapaa (50 000 tunnin käyttöaika).
  • Sopii jälkivarusteluun ahtaissa kohteissa ja käyttöön rakenteeltaan monimutkaisissa koneissa.
  • Erittäin muunneltava, 8 mallia (asennettavat mallit tilauksesta).
  • Joustava kiinnitys: Tasolle asennus tai asennus sopivalla, säädettävällä kiinnikkeellä 081381 kattoon 45° kulmassa.
  • Parannettu ja kestävä tiivistysperiaate, IP68 ja IP69K (emulsiotiivis).

Ohje:

Käyttöjännite 24 V DC - suora liitäntä verkkojännitteeseen (230 V/50 Hz) rikkoo valaisimen!Liitäntä verkkojännitteeseen muuntajan 081375 kautta.