{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
ATEX-vyöhyke | Vyöhyke 1; Vyöhyke 21 | |
Valovirta | 1 500 lm | |
Valovirta, porras 2 | 750 lm | |
Valaisuaika | 2 h | |
Valaisuaika porras 2 | 4 h | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Värilämpötila | 6 500 K | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litiumrautafosfaatti | |
Akkukapasiteetti | 1,4 Ah | |
akun jännite | 19,2 V | |
Kokonaispituus | 270 mm | |
Kokonaisleveys | 266 mm | |
Kokonaiskorkeus | 123 mm | |
Paino | 3 900 g | |
Tuotetyyppi | Työvalaisin |
Tuotekoodi | 081524 NOVA-EXR | |
Valmistajan numero | NOVA EX R |