Malli:
Erilaisista materiaaleista (teräs / ruostumaton teräs / alumiini / kupari / messinki / muovit / työkaluteräs / karkaistut teräkset 62 HRC asti jne.) valmistettujen yksittäisten ja sarjavalmisteisten osien kestävään merkitsemiseen.
- Tehokas sähkömagneettinen merkintäkärki.
- Helppo, intuitiivisesti käytettävä, salasanasuojattu ohjelmisto.
- Liitännät: USB-A, USB-B ja Ethernet.
- Kirjasin: Pistematriisi 5×7 tai 9×13, kirjasinkorkeus 1,0–10,0 mm ja suurempi.
- Kirjasin yli 10,0 mm suurelle kirjasinkorkeudelle saatavilla tilauksesta.
- Korkealaatuiset, kaksoisohjatut lineaarijohteet takaavat tarkan merkinnän.
- Säteittäinen, aksiaalinen tai kaareva pyöreiden kappaleiden merkintä.
- Mukana HPGL-paketti (yksilöllisten logojen ja tarkastusmerkkien, muun muassa CE-merkin merkintään)
- Mukana mukavuuspaketti (esim. vuorotunnus, ennakkopaikoitus, moninkertainen merkintä jne.)
- Sisäinen muisti satojen merkintätiedostojen, fonttien ja logojen tallenukseen.
- 15 kielivaihtoehtoa.
- Suuriresoluutioinen värinäyttö.
- Merkinnän esikatselu mahdollistaa varmat merkinnät.
- Murtoluja kotelo.
Toimituksen sisältö:
Sisältää telineen, täyskovametallisen 90° merkintäkärjen, liukumattomalla pinnoitteella varustetun asetuskulman, asetustulkin ja kantolaukun, 2×18 V litiumioniakkua, laturin.